LED-huvudlampa för hjälmar, KS-7610-MX

Leverantör: Uvex

111-1923EA 4650 SEK
UVEX9790.058
LED-huvudlampa för hjälmar, KS-7610-MX
LED-huvudlampa med tre strålinställningar +CREE LED kan fästas på framsidan av uvex pheos, uvex pheos alpine och uvex 9780 antistatiska hjälmar.

  • För användning i temperaturer mellan -20 och upp till +60 °C
  • Vattentät ned till 1 meters djup (IP 67)

Ljuskälla: litiumbatteri, laddningstid <9 timmar


Strålenergi upp till högst 195 lm
Strålstyrka: nödstråle >1200 lx, normal stråle >3700 lx, kraftig stråle >5000 lx
Strålens varaktighet: nödstråle >50 h, normal stråle >14 h, full stråle >6 h

ATEX-certifierad II 2G Ex ib IIC T4

Leveransinformation: Levereras med laddare och laddningsstativ.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR